本製品は、有線のインターネット接続に高速で信頼性の高いアクセスを提供し、同時に最高60Wの急速充電が可能です。MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 インターネット接続やデータ転送時も常に最大60WのPDパススルー充電が可能です。 Wi-Fiが安定しない場合は、有線のインターネット接続をお勧めします。本製品は、最大1Gbpsの高速インターネット接続が可能で、大容量データ転送や、オンライン会議などが中断することなくスムーズに実施可能です。
スマホ契約してないので、インターネット接続用に使用してます