GTS-PW-150 プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ 65192348 GTS-PW-150 プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ 65192348 GTS-PW-150 プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ 65192348 GTS-PW-150 プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキ 65192348

プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65192348 品番 GTS-PW-150
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。
刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。
静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。

外径(Φmm)150 歯数45 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 適合材木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材 用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断に 適合機種充電マルノコ タイプ5本組刃 本体厚さ(mm)1 最高回転速度(m/min)6000

商品説明動画

グローバルソー プロ用木工 チップソー GTS-PW series 白虎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする