オートミックス パネルボンド

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65192594 品番8115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車パネル交換組み付け作業に使用します。
作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。
接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。
鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。

完全硬化時間
25℃:24時間、60℃:90分
加熱することにより硬化を促進させることができます。
工法
パネルボンディング工法(接着剤を主に使用して接合する工法)
ウェルトボンディング工法(スポット溶接と接着剤とを併用する工法)
適合部位
パネルボンディング工法:クォーターパネル、ルーフパネル、ドアアウターパネル等のパネル交換作業部位。
ウェルトボンディング工法:スポット溶接作業を行う部位全般。
立ち上がり強度発現時間
25℃:12時間、60℃:60分
加熱することにより硬化を促進させることができます。
付属品ミキシングノズル2本 種類パネル接着 容量(mL)主剤:133、硬化剤:67 可使時間(分/25℃)45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL
注意
※パネルボンディング工法:ロッカーパネル、コアサポート等の構造部位には使用しないでください。
※ウェルトボンディング工法:構造用部位への使用時は定められた点数のスポット溶接作業を必ず実施してください。スポット溶接作業は可使時間内に実施してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65192594 8115 31426021 8115 オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム) オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム) 1本 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65192594
2022-11-11
用途:
板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすかったです。また購入いたしたいとおもいます

対象商品:
65192594
2022-01-30
用途:
良い物を見つけた。
スポーツ クエスト 株式会社 様

とても便利で密着後の感じが強固で溶接と変わらない。

1人が参考にしています
対象商品:
06952251
2020-03-14
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

3Mのモノですので商品に問題はありません。価格がもうすこし安いといいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
06952251
2017-10-24
用途:
鈑金

硬化の耐久性も良く、使用に関してはなんの問題もなく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
06952251
2016-12-23
用途:
車のパネル接着
自動車・二輪車・自転車関連業

接着に関しては、問題なく、信用出来る商品です。
価格も、他の業者さんより安いので、また購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06952251
2014-12-12
用途:
板金塗装

商品は、大変良い。
良く使う材料ですが、ほかで購入した方が安い

6人が参考にしています
対象商品:
06952251
2014-07-07
用途:
自動車のパネル交換など

今まで不都合はありません

2014-04-17
用途:
自動車板金・パネル交換等

品質に関しては、問題は無い。3M製は信頼できる。キャンペーン時以外での購入だと、安くは無い

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする