曜日別特売
96200 カワサキ ウインカーコネクターセット2キョクグレ DAYTONA(デイトナ) 65196197

96200 カワサキ ウインカーコネクターセット2キョクグレ DAYTONA(デイトナ) 65196197
96200 カワサキ ウインカーコネクターセット2キョクグレ DAYTONA(デイトナ) 65196197

カワサキ ウインカーコネクターセット2キョクグレ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード65196197品番96200
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ありそうでなかった二輪車用配線小物。
カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。
しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。

セット内容
コネクター(オス・メス)各1個
端子(オス・メス)各2個
仕様カワサキウインカー専用グレータイプ2極適合車種W650/400、Ninja 250Rなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65196197
2021-09-26
用途: ウインカー配線
製造業

色もカタチも純正コネクターと同じで気持ちよく使えます

対象商品 : 65196197
2019-09-13
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のコネクター配線を切断等したくない方には必需品。色も左右で純正色に分かれておりわかりやすい。電線の選択に注意しないとピンが入りません。

対象商品 : 65196197
2018-05-19
用途: バイクのメンテナンス
製造業

メンテナンスの度にカウルを外すのが面倒くさいので延長しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする