3P メッシュソックス(アンクル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3足) 注文コード65196426 品番32JX910595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

夏におすすめのメッシュソックス3足組。
通常のソックスの2倍の通気性があります。※メーカー平編みソックスと比較

材質ポリエステル、綿、その他 95:ホワイト/グレー/ブラック サイズ(cm)25〜27 機能通気性 入数3足 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65196426
2023-05-18
用途:
普通の立ち仕事
小林教材 様

メッシュなのと、ショートなので夏の暑いときに助かる。出来れば石田純一みたいに靴下はきたくないけど、素足で靴履くと靴が汗で臭いとかヌルヌルで悲惨なことになる。サンダルなどはいいけど、運動靴にはメッシュの靴下が必要かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする