mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 半袖
ポロシャツ(ボタンダウンシャツ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65197449
品番
32MA918009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
多色展開ゲームシャツが、2XS〜3XLの幅広いサイズ展開で登場!
色
09:ブラック×ディーバブルー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
後ろ丈(cm)
64.5
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
40.2
袖丈(cm)
18
適応身長(cm)
162〜168
適応胸囲(cm)
85〜91
適応ウエスト(cm)
71〜77