中折れワゴン 本体 ブラックフレーム(ブラウンテント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(cm)90 注文コード65203085 品番2347-2280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!

質量(kg)17.7 ブラウン 幅(cm)90 耐荷重(kg)本体:65 収納棚:30 寸法(cm)テント前面:84×55 側面:21.4×55 カゴの深さ:13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:91×12.5×83 高さ(cm)83 奥行き(cm)60 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:M10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥966 / 税込 ¥1,063
北海道地方数量1につき ¥1,575 / 税込 ¥1,733
沖縄地方数量1につき ¥2,520 / 税込 ¥2,772
離島数量1につき ¥2,520 / 税込 ¥2,772

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする