充電/通信 やわらかケーブル USB-CtoUSB-C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65204415 品番 PG-YWCC12WH
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーブルがやわらかく断線に強いPower Delivery(PD)の急速充電
に対応したUSB-C to USB-C充電&通信ケーブルです。
USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等をUSB-C
ポートを搭載したパソコン・充電器繋げて充電や通信に使用できます。
コンパクトに収納できるケーブルバンド付きです。

付属品ケーブルバンド ホワイト 質量(g)25 ケーブル長(m)1.2 対応機種USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等
注意
※本製品を用途以外の目的には使用しないで下さい。
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関してメーカーでは一切の責任をおいかねます。あらかじめご了承ください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする