ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65205097 品番 LBG205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

新素材トライタンの蓋!
蓋の内側の食品が触れる箇所はBPAFREE仕様。
オーブン調理にも使える耐熱ガラスの保存容器。
積み重ねても揺れにくい安全設計。
フタは4点ロック式でしっかり密閉。

寸法(mm)約121×121×68 材質本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 質量(g)約300 容量(mL)300 電子レンジ対応 機能ロック 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする