合板台車 ループバンパー EVAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65206384 品番EVA-9060-75
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400

樹脂製バンパーを全周に施しています。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)111 質量(kg)7.9 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)600 アズワン品番64-4283-45 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)合板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする