日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 制御機器・PLC・リレー
日本モレックス(molex)の PLC(プログラマブルコントローラ)
日本モレックス(molex)の PLCその他関連用品
コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
65206594
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
引抜工具:11-26-0100(J5800-009)
圧着工具
手動:57189-5000(UL1007用)、57190-5000(UL1015用)
ターミナル形状
バラ状