再生樹脂パレット ハーフサイズタイプ

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65207617 品番-
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。

材質再生ポリプロピレン(PP) 外寸法(mm)1100×550×120 ブラック 型式片面2方差し(ハンドリフト対応) 質量(kg)4 積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※納入場所、ご購入枚数によっては、チャーター便となる可能性があります。
※チャーター便の場合は、都度個別連絡いたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
倉庫内の保管用(台座)として
医療・福祉・介護関連業

建物内の倉庫で、これまで床直置きで箱を保管していましたが好ましくないとの事で購入。 再生樹脂のためか安価で購入出来てありがたかったです。
置き台なので色は何色でも良く、価格重視でお願いしたいです。

2025-03-24
用途:
柑橘保管
教育・研究機関

ハーフサイズのパレットは探さなければなかなか見つからない。価格も納得いくもので有り購入。できれば厚み(高さ)が10cm、12cm、15cmくらいの選択肢があると既存パレットとの調整も楽になるのですが・・・

2人が参考にしています
2025-05-09
用途:
室外機積み降ろし
建設業・工事業

パレットが軽く現場に持って行くのに便利 ちょうどいい寸法
割れてもこの価格 安い 処分する時も細かく裁断できると思う
追加購入検討

対象商品:
65207617
2025-03-21
用途:
農業収穫物の保管に
農・林・水産業

通常サイズのパレットでは設置できないスペースが利用できるので購入しています。特に問題はなく、価格が通常サイズより高いのが難点

対象商品:
65207617
2025-02-08
用途:
雨水タンクの土台
その他業種

雨水タンクの土台に使える素材を探してパレットを思いつき、半分のサイズがあればベストと想定してネットで捜索してこちらに辿り着きました。
モノタロウさんに感謝致します〜!

2025-02-08
用途:
雨水タンクの土台
その他業種

雨水タンクの土台に使える素材を探してパレットを思いつき、半分のサイズがあればベストと想定してネットで捜索してこちらに辿り着きました。
モノタロウさんに感謝致します〜!

対象商品:
65207617
2024-05-22
用途:
丸太の運搬
株式会社伊万里木材市場 様 (卸売・小売業)

特殊な用途でしたが丸太の運搬用に使用。
ラッシングで固定したので荷を固定しやすい引っ掛かりがあればなおよかった。
普通に巻くと再生樹脂でワンウェイなので本体側が曲がってしまう。価格と品質のつり合いがちょうどよい。

対象商品:
65207617
2024-08-27
用途:
収集コンテナの整理
不動産業

収集コンテナの整理に重宝してます 特に通常パレットを置けない軒下に置いて使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
1人が参考にしています
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする