CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
ダストカートMT Y-1 本体・袋セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65208020
品番
CA864-00LX-ST-BL
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
扱いやすいマジックテープ着脱式の分別収集カート。
本体+袋(青色)のセット販売商品です。
マジックテープ着脱式なので作業の手間も軽減!
用途
ゴミの分別回収に
セット内容
ダストカートY-1MT 大(CA864-00LX-MB)+リサイクルカートECO袋MT ブルー 大(CA873-002X-MB-BL)
材質
本体:スチールパイプクロメートメッキ、袋:再生ポリエステル
内容
本体大+袋大青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:680×735×880、袋:525×680×680
色(袋)
青
商品タイプ
本体+袋
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
590
/
税込
¥
649
北海道地方
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540