Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理アクセサリ
IRカットフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65208116
品番
IRC-65L
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途
CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
50×50
角度(°)
入射:0