ダイクロイックミラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65208159 品番DM-B
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

可視光のBGR成分を取り出すためのミラーで、青色を反射して緑と赤を透過するミラー(DM-B)と緑色を反射して青と赤を透過するミラー(DM-G)と 赤色を反射して、青と緑を透過するミラー(DM-R)の3種類があり、45°にセットして使用するよう設計されております。

厚さ(mm)2 寸法(mm)50×50 角度(°)入射:45 用途液晶プロジェクター、画像関連機器など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする