曜日別特売

ダイクロイックミラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード65208177品番DM-R
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

可視光のBGR成分を取り出すためのミラーで、青色を反射して緑と赤を透過するミラー(DM-B)と緑色を反射して青と赤を透過するミラー(DM-G)と 赤色を反射して、青と緑を透過するミラー(DM-R)の3種類があり、45°にセットして使用するよう設計されております。

用途液晶プロジェクター、画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする