マスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65211905 品番HFH-D200W-22ST
参考基準価格(税別)¥979,400 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)

積載荷重(kg)200 最低位(mm)70 最高位(mm)2200 車輪径(Φmm)固定75、自在150 質量(kg)96 材質(車輪)固定 ウレタン/自在 ゴム タイプ2段マスト型 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)70 フォーク最高高さB(mm)2200 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F〜G(mm)130〜468 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1532 ストロークST(mm)2130
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする