仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類ヒンジレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.25
材質(コンタクト)銀めっき
機械的寿命3 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +80
コンタクト定格電流(mA)500@30Vdc
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25