仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など
寸法(mm)20×9.9×9.9
高さ(mm)9.9
取付方式基板実装
奥行(mm)9.8
接点構成SPST
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)3
最大スイッチング電流(DC A)3
最大スイッチング電圧(DC V)220
最大クランピング電圧(V)250/ac
最大スイッチング電源(DC W)60
最大スイッチング電源(AC VA)125
ラッチなし