※商品画像

OD-003 面付旗丁番 OD-003 末広金具(SUEHIRO) 65212368 OD-003 面付旗丁番 OD-003 末広金具(SUEHIRO) 65212368

面付旗丁番 OD-003

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65212368 品番 OD-003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質SUS304 寸法(mm)76 タイプ 板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)76 横(mm)80 ねじ穴数6
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65212359
2021-12-28
用途:
扉開口不良時
株式会社スマートホーム 様 (建設業・工事業)

左右表示がないので取付作業時に確認後作業のため手間取るので、表示もしくは刻印が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする