※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
面付旗丁番 222-76
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212386
品番
222-76
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
76
タイプ
左
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
76
横(mm)
60
ねじ穴数
6
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。