※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
面付旗丁番 両面兼用 222-76-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65212413
品番
222-76-3
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
76
タイプ
兼用
板厚(mm)
2.5
仕上
ヘアライン
縦(mm)
76
横(mm)
69.6
ねじ穴数
6
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。