Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65212430 品番 AV452461
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様末端様式:ライトアングル基板 アクチュエータの種類ヒンジレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.25 材質(コンタクト)金めっき 機械的寿命3 x 10^5Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能 動作温度範囲(℃)-25 → +80 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 最大動作温度(℃)80 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする