※商品画像

222-102-45 面付旗丁番 222-102-45 末広金具(SUEHIRO) 65212438 222-102-45 面付旗丁番 222-102-45 末広金具(SUEHIRO) 65212438

面付旗丁番 222-102-45

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65212438 品番222-102-45
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 寸法(mm)102 タイプ 板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)102 横(mm)90 ねじ穴数8
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする