※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
面付旗丁番 222-102-50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212447
品番
222-102-50
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
102
タイプ
右
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
102
横(mm)
100
ねじ穴数
8
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。