仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類ヒンジレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.34
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命5 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子
動作温度範囲(℃)-25 → +85
コンタクト定格電流(A)3@250Vc
リリース力(N)0.029
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25