※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
面付旗丁番 222-127-4S4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212499
品番
222-127-4S4
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
寸法(mm)
127
タイプ
右
板厚(mm)
4
縦(mm)
127
横(mm)
106
ねじ穴数
8
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。