※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
面付旗丁番裏板 222-76-BPA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65212596
品番
222-76-BPA
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
SPHC
板厚(mm)
3.2
仕上
ジンクロメート
縦(mm)
19
横(mm)
60
ねじ穴数
3
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。