※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
旗丁番 タップ付 216B-16-WTAP6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212763
品番
216B-16-WTAP6
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
150
タイプ
左
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
150
横(mm)
110
ねじ穴数
8
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。