※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212815
品番
NS6B-20WTAP-5
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
SUS304
タイプ
右
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
149
横(mm)
106
ねじ穴数
8
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。