※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
ステンレス五管丁番 206S16WTAP6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65212894
品番
206S16WTAP6
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
右
材質
SUS304
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
150
横(mm)
120
ねじ穴数
6
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。