※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
ステンレス五管丁番面付 206-S-ST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65212928
品番
206-S-ST
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法(mm)
150
タイプ
左
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
150
横(mm)
108
ねじ穴数
5
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。