※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
ステンレス重量扉用丁番 210-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212955
品番
210-2
参考基準価格(税別)
¥23,280
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
タイプ
右
板厚(mm)
6
仕上
ヘアライン
縦(mm)
210
横(mm)
165
ねじ穴数
0
注意
※取付ボルトは、別途ご用意ください。