※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
ステンレス重量扉用丁番 250-6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65212998
品番
250-6
参考基準価格(税別)
¥47,260
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
タイプ
左
ねじ穴数
8
材質
SUS304
板厚(mm)
6
仕上
ヘアライン
縦(mm)
250
横(mm)
250
注意
※取付ボルトは、別途ご用意ください。