※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
ステンレス重量扉用丁番 250-8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65213025
品番
250-8
参考基準価格(税別)
¥72,460
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
右
材質
SUS304
板厚(mm)
8
仕上
ヘアライン
縦(mm)
250
横(mm)
280
ねじ穴数
8
注意
※取付ボルトは、別途ご用意ください。