Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65213026 品番 AVT34223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様末端様式:PCB アクチュエータの種類ヒンジレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.12 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5 x 10^5Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 動作温度範囲(℃)-25 → +85 コンタクト定格電流(A)3@250Vc リリース力(N)0.012 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする