Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQW215

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213044 品番AQW215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向け パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(V)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする