※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
面付クリーンルーム用丁番 222-127-CR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65213138
品番
222-127-CR
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
127
タイプ
右
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
104
ねじ穴数
10
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。