仕様UL、CSA. Sシリーズリレー. この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。. 低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照
取付方式基板実装
電圧(V)250ac
シリーズS Relays
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Sシリーズリレー