※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 丁番
サッシュ用丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65213244
品番
355-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
板厚(mm)
2.5
仕上
ヘアライン
縦(mm)
63
横(mm)
54.5
ねじ穴数
5
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。