Panasonic コンデンサ 330μF, ,100V dc, EEVFK2A331M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213297 品番EEVFK2A331M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)18(Dia.)×16.5 直径(Φmm)18 高さ(mm)16.5 電圧(V)100dc 寿命5000h 許容差±20% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする