Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213394 品番AVT32543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様末端様式:はんだ アクチュエータの種類ローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.039 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5 x 10^5Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 動作温度範囲(℃)-25 → +85 コンタクト定格電流(A)3@250Vc リリース力(N)0.034 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする