Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF7500V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード65213760 品番ERJ3EKF7500V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (510 Ω → 4.99 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。 シリーズERJ 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)750 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする