※商品画像

330 大型AT扉用フランスオトシ 末広金具(SUEHIRO) 65213786 330 大型AT扉用フランスオトシ 末広金具(SUEHIRO) 65213786

大型AT扉用フランスオトシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65213786 品番330
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
付属品取付ビス M4×10(D-8)4本 材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 寸法(mm)250×28 仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする