Panasonic SMDレジスタ, 5.1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF5101V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード65214225 品番ERJ8ENF5101V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフロー / フローはんだ付けに最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 % 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 抵抗(kΩ)5.1 定格電力(W)0.25 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする