※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 門扉固定
小型アームストッパー(大) 333P2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65214398
品番
333P2
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付属品
ナベビス(M4×10)4本
材質
SUS304
タイプ
右
寸法L(mm)
184.7
寸法L1(mm)
14
寸法L3(mm)
21.5
仕上
電解研磨
寸法T1(mm)
38.3