※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 門扉固定
大型アームストッパー 333-L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65214468
品番
333-L
参考基準価格(税別)
¥31,980
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
付属品
六角ボルト M8×70 4本、ナベビス M8×20 4本
材質
SUS304
タイプ
左
寸法L(mm)
354.1
寸法L1(mm)
20
寸法L3(mm)
42
仕上
ヘアライン
寸法T1(mm)
85