※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の ドア・扉金物
末広金具(SUEHIRO)の 門扉固定
大型アームストッパー 特大型 333-J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65214477
品番
333-J
参考基準価格(税別)
¥68,920
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
タイプ
右
寸法L(mm)
540.9
寸法L1(mm)
40
寸法L3(mm)
42
仕上
ヘアライン
寸法T1(mm)
117
注意
※取付ボルトは、別途ご用意願います。