※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の 鍵・錠前
末広金具(SUEHIRO)の 空錠・ハンドル単体
ケースハンドル締り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:SS304BA、ハンドル:亜鉛ダイキャスト、取付金具/止金:SPCC
注文コード
65214958
品番
2442-NS
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:SS304BA、ハンドル:亜鉛ダイキャスト、取付金具/止金:SPCC
仕上
本体:素地、ハンドル:サーチライトクローム、取付金具/止金:人クロームメッキ
取手
ケース取手