Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:200V 最大直流定格電圧:170V, 430pF, ERZV10D201

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65219457 品番ERZV10D201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)4.8 寸法(mm)11.5(Dia.)×4.8 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量430pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)340 エネルギー(J)35 最大定格電圧(V)AC:130、直流:170 バリスタ電圧(V)200 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする